Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMCO 4,9 (12x5)YE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMCO 4,9 (12x5)YE
Leitermarkierung UC-WMCO 4,9 (12x5)YE
Artikel-Nr.:
     6012-35932979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827734
EAN/GTIN:
     4046356445627
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMCO 4,9 (12x5)YE

Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,6 ... 4,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3,6..4,9 mm
Kabeldurchmesser:
3,6..4,9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,0429*
€ 2,994*
5
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,04*
5
€ 5,95*
ab € 2,15694*
€ 3,08694*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,2838*
€ 3,2638*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,414*
€ 3,454*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,454*
€ 4,11026
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,414*
€ 4,06266
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,044*
€ 3,62236
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 17,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827805
ab € 0,2561*
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.