Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3
SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3
Artikel-Nr.:
     6012-35939189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501890
EAN/GTIN:
     4044773264098
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3

Schlauchverschraubung SILVYN® SSVZ-M 20X1.5/3
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 23
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,236
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,7114*
€ 5,5414*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,728*
€ 5,598*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,9855*
€ 5,9252*
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,99*
50
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,598*
€ 6,66162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,728*
€ 5,62632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.