Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 25mm einlappig 822 25 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35941681
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013893
EAN/GTIN:
     4012195911852
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 25mm einlappig 822 25 A4

Befestigungsschelle einlappig 25mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,116*
€ 362,566*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 328,25*
€ 376,87*
Frei Haus
ab € 330,61*
€ 377,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,44*
€ 380,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,755*
€ 381,655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,78*
€ 453,1282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,70*
€ 447,083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,29*
€ 427,5551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,89*
€ 418,7491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,44*
€ 395,6036
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,6488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.