Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-M32-/-30-GY MPC M32/1 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-MPC-M32-/-30-GY MPC M32/1 GY
SILVYN-MPC-M32-/-30-GY MPC M32/1 GY
Artikel-Nr.:
     6012-35946064
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502446
EAN/GTIN:
     4044774877709
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

SILVYN-MPC-M32-/-30-GY MPC M32/1 GY

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC M32 / 30 GY
Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 30
Polyamid
Halogenfrei
IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 5,06*
10
€ 5,46*
ab € 4,814*
€ 6,164*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,82222*
€ 6,19222*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,7636*
€ 6,1934*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,981*
€ 6,351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,351*
€ 7,55769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,221*
€ 7,40299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,871*
€ 6,98649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,981*
€ 5,92739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61751650
ab € 6,08334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.