Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring WJ-D 16/3x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-35946235
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-D 16/3X5
EAN/GTIN:
     4024092050336
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring WJ-D 16/3x5

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17,4 mm
Stärke:
9 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
3
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,905*
€ 13,27*
1
€ 5,00*
ab € 10,04*
€ 13,68*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,39*
€ 15,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.