Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestabschraube M8 CRLAM8EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO CRLAM8EG 7,2 cm 25 Stück(e)
ERICO CRLAM8EG 7,2 cm 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-35948232
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     390009
EAN/GTIN:
     8711893128840
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Gewindestabschraube M8 CRLAM8EG

Innovative Betonschraube zur vereinfachten Montage von Gewindestangen, ideal für die Vorfertigung. Befestigung mit Einsteckmechanismus, Gewindehülse M8.
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Gewindedurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,508*
€ 3,088*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5228*
€ 3,1128*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,48285*
€ 3,12285*
30 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,5104*
€ 3,1504*
26 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,4466*
€ 3,2269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1128*
€ 3,70423
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9828*
€ 3,54953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8728*
€ 3,41863
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5228*
€ 3,00213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 311,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.