Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 736M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 736M50
Befestigungsschelle 736M50
Artikel-Nr.:
     6012-35958757
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     736M50
EAN/GTIN:
     4011126381689
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rohrbänder
din kabel

Befestigungsschelle 736M50

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 47 x 14 x 90 mm Befestigungslöcher : 5,5 x 7 mm für Kabel-Ø : 50 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 50 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,6929*
€ 1,0329*
2 Tage
200
1
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,10*
25
€ 5,00*
ab € 0,7824*
€ 1,1524*
1
€ 5,95*
ab € 0,72161*
€ 1,17161*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,8852*
€ 1,2852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2852*
€ 1,52939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0652*
€ 1,26759
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1408*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1714*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1911*
Ähnlich
HKL
ab € 0,284*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3852*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.