Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,sw 181742


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181742 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181742 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35961030
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181742
EAN/GTIN:
     4021103817421
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,sw 181742

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x360 mm, Kabelbaum 3-101 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
3..101 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,15*
€ 25,22*
€ 4,80*
ab € 18,32*
€ 25,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,777*
€ 27,417*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,75*
€ 28,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.