Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 7902 6 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 7902 6 G
Zugentlastungsschelle 7902 6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35963173
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1436015
EAN/GTIN:
     4012195134954
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Zugentlastungsschelle 7902 6 G

Zugentlastungsschelle 6,5mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,05*
€ 86,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,179*
€ 86,959*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 89,38*
€ 5,00*
ab € 72,47*
€ 90,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 93,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,20*
€ 110,908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,19*
€ 103,7561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.