Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement RS 32ES-L H/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabeelement RS 32ES-L H/V
Übergabeelement RS 32ES-L H/V
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-35969015
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9445910000
EAN/GTIN:
     4032248150991
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul

Übergabeelement RS 32ES-L H/V

Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 2x20-poliger Stecker, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: grün, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,31*
€ 116,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,04*
€ 116,24*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,15*
€ 116,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,01*
€ 117,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,67*
€ 120,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.