Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2474013 Herst.-Nr.: RS32IO1WLHS EAN/GTIN: 4032248150991 |
| |
|
| | |
| - Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 90 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 40, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RS32IO1WLHS | Ident Code: | 9445910000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,59* | € 115,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,96* | € 115,78* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,13* | € 116,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,51* | € 117,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,42* | € 120,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|