Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbandbinder FO350-50-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35970545
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0033
EAN/GTIN:
     5414363021551
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinderklett

Klettbandbinder FO350-50-0

Der Ty-Grip Vollkunststoff-Kabelbinder ist ein Klettbandkabelbinder, der sich besonders für Einsatzbereiche eignet, bei denen häufige Änderungen erforderlich sind. Diese Klettbandkabelbinder lassen sich sehr schnell und einfach ohne Werkzeug verarbeiten. Sie sind in diversen Längen für unterschiedliche Bündeldurchmesser lieferbar. Bei dieser Baureihe ist der Klettbandkabelbinder entweder mit Verschlussschlitz oder Befestigungsschlaufe erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
19,1 mm
Bandlänge:
330,2 mm
Banddicke:
1,6 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,47358*
€ 2,05358*
10
€ 5,46*
ab € 1,539*
€ 2,149*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5342*
€ 2,1922*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,5904*
€ 2,2204*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,742*
€ 2,432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,432*
€ 2,89408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,332*
€ 2,77508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,142*
€ 2,54898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.