Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle H15P-N66-NA-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Befestigungsschelle PA66 natur 25.5mm
Artikel-Nr.:
     6012-35972074
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60159
EAN/GTIN:
     4031026129532
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle H15P-N66-NA-D1

HP Befestigungsschellen aus Polyamid. Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit. In diversen Größen erhältlich. Kann ohne Kabelbinder verwendet werden. Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25,5 mm
Durchmesser:
25,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,2504*
€ 0,3888*
500
Frei Haus
ab € 0,32044*
€ 0,39044*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,32331*
€ 0,39331*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,3322*
€ 0,4022*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,33336*
€ 0,40336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40336*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38336*
€ 0,4562
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33336*
€ 0,3967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 201,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.