Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x280 32039


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 3,5x280 32039
Kabelbinder 3,5x280 32039
Artikel-Nr.:
     6012-35973000
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032039
EAN/GTIN:
     3245060320393
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
legrand kabelbinder

Kabelbinder 3,5x280 32039

Legrand Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 3,5 x 280 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,55*
€ 7,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,80*
€ 5,95*
ab € 7,147*
€ 10,137*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,63*
€ 28,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,90*
€ 33,201
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
111-03529
ab € 0,07*
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0198*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,028*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,25*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 8,39*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 3,90*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,62*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0858*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
Ähnlich
Multicomp
PP002045
ab € 4,63*
Ähnlich
RS Pro
178490
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.