Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Allzweckschraube 3,5x25 T10 vz Senk. 191507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191507 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 191507 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012-35973523
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191507
EAN/GTIN:
     4021103915073
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

6-rund-Allzweckschraube 3,5x25 T10 vz Senk. 191507

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehärtet, Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 3,5 mm, Länge: 25 mm
T15
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01945*
€ 0,02755*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0276*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0288*
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0219*
€ 0,031*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,02195*
€ 0,03115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03115*
€ 0,03707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02955*
€ 0,03516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02835*
€ 0,03374
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02765*
€ 0,0329
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02625*
€ 0,03124
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,02195*
€ 0,02612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.