Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 215x4,6mm sw T50MR-W-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 215x4,6mm sw T50MR-W-BK-C1
Befestigungsbinder 215x4,6mm sw T50MR-W-BK-C1
Artikel-Nr.:
     6012-35973966
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     113-05060
EAN/GTIN:
     5022660323027
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 215x4,6mm sw T50MR-W-BK-C1

1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf. Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben. Die einteiligen Befestigungsbinder verfügen über eine eingebaute Befestigungsbohrung und eine Öse, um Kabel schnell und einfach zu befestigen. Im ersten Schritt wird der Kabelbinder einfach mit einer Schraube oder Bolzen an einer Platte befestigt, bevor im zweiten Schritt die Kabel hinzugefügt werden können.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
215 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
45..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3099*
€ 0,4299*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31264*
€ 0,43264*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3192*
€ 0,4392*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3213*
€ 0,4413*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3258*
€ 0,4506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4392*
€ 0,52265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 879,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.