Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle 4/20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschelle 4/20W
Artikel-Nr.:
     6012-35976521
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4/20W
EAN/GTIN:
     4011126039559
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle 4/20W

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 5,5 x 6 x 9,5 mm für Kabel-Ø : 4 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 20 mm für Nagel-Ø : 1,2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : hellelfenbein RAL : 1015 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 mm
Breite der Öffnung:
4 mm
Höhe der Öffnung:
4 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0762*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,0632*
€ 0,0792*
11 Tage
unbekannt
3000
€ 6,99*
ab € 0,0718*
€ 0,0898*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 0,1585*
1
€ 5,95*
ab € 0,10944*
€ 0,18844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,07095*
Ähnlich
HKL
4011126039580
ab € 0,10779*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0606*
Ähnlich
HKL
ab € 0,042*
Ähnlich
HKL
4011126039450
ab € 0,04582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.