Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle mit Stahlnagel 622/40GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35976602
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     622/40GR
EAN/GTIN:
     4011126040197
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle mit Stahlnagel 622/40GR

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 27 x 16,5 x 33,5 mm für Kabel-Ø : 22 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm für Nagel-Ø : 2,4 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2,4 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3416*
€ 0,4766*
50
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4782*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,35833*
€ 0,47833*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3944*
€ 0,5444*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4428*
€ 0,7528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4844*
€ 0,57644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,17209*
Ähnlich
HKL
ab € 0,18276*
Ähnlich
HKL
4011126040210
ab € 0,4434*
Ähnlich
HKL
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.