Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable-CAT P1 BC200M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 181180 Schraubzwinge C-Klemme 1,6 cm Metallisch
ERICO 181180 Schraubzwinge C-Klemme 1,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-35983711
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181180
EAN/GTIN:
     8711893811841
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Cable-CAT P1 BC200M6

Vielseitige Trägerklammer mit unteren und seitlichen Gewindebohrungen für verschiedene Befestigungsmethoden. M6-Gewindebohrungen an der Unterseite und an den Seiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 2,74*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2406*
€ 2,7606*
50
Frei Haus
ab € 2,3384*
€ 2,8884*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,395*
€ 2,945*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,4434*
€ 3,0034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0034*
€ 3,57405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4434*
€ 2,90765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.