Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M12x50 vz SW19 190620


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190620 Schraube/Bolzen 50 mm M12
Cimco 190620 Schraube/Bolzen 50 mm M12
Artikel-Nr.:
     6012-35984775
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190620
EAN/GTIN:
     4021103906200
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M12x50 vz SW19 190620

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M12 mm
Länge: 50 mm
SW 19
VE: 50
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Gewindelänge:
50 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,26*
€ 26,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,205*
€ 26,975*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 29,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,82*
€ 30,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,23*
€ 32,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190614
ab € 14,89*
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 17,47*
Ähnlich
Cimco
190622
ab € 22,72*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.