Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190620 Sechskantschraube M12/50mm DIN933 verzinkt Gewinde bis z.Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190620 Schraube/Bolzen 50 mm M12
Cimco 190620 Schraube/Bolzen 50 mm M12
Artikel-Nr.:
     986-0084825
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190620
EAN/GTIN:
     4021103906200
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt; Güte 8,8. Ausführung: Ø : M12 mm; Länge: 50 mm; SW 19; VE: 50
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindeart:
metrisch
Kopfform:
sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
sechskant (hexagonal)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,26*
€ 26,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,205*
€ 26,975*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 29,98*
€ 3,90*
ab € 22,82*
€ 30,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,23*
€ 32,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190614
ab € 14,88*
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 17,47*
Ähnlich
Cimco
190622
ab € 22,72*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.