Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe M12 vz 192762


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192762 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192762 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     6012-35984783
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192762
EAN/GTIN:
     4021103927625
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe

Federringe M12 vz 192762

Federring nach DIN 127, Form B (glatt), Federstahl galvanisch verzinkt, Stahl. Ausführung: für Schrauben: M12
Außen-Ø: 21,1 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12,2 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Stärke:
2,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,28*
€ 6,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,53*
€ 6,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192750
ab € 0,92*
Ähnlich
Cimco
192752
ab € 0,88*
Ähnlich
Cimco
192754
ab € 0,90*
Ähnlich
Cimco
192756
ab € 1,14*
Ähnlich
Cimco
192758
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco
192760
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.