Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,25- 8 YE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,25- 8 YE
Aderendhülse AI 0,25- 8 YE
Artikel-Nr.:
     6012-35988988
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3203037
EAN/GTIN:
     4046356012980
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,25mm² gelb
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 0,25- 8 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0224*
€ 0,0314*
13 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0319*
100
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,0233*
€ 0,0327*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,02368*
€ 0,03308*
Lager 6012
100
pro Paket
€ 3,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0369*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 445,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 555,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 132,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.