Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugabhängesystem P2 L=5m D=1,5mm SLD15L5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35999571
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     195940
EAN/GTIN:
     8711893038941
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Seilzugabhängesystem P2 L=5m D=1,5mm SLD15L5S

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss. Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden. Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt. Kann einfach wieder entfernt werden. Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken. Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 20,2579*
€ 22,6679*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,16*
€ 26,24*
2
€ 5,00*
ab € 20,295*
€ 26,395*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 20,7359*
€ 26,9159*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.