Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusskappe-TEC-25/9 61830010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp TEC 25/9
Lapp TEC 25/9
Artikel-Nr.:
     6012-36213326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830010
EAN/GTIN:
     4044773300338
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss

Abschlusskappe-TEC-25/9 61830010

Endtülle TERMINATION CAP TEC 25/9
Endtülle
Aussendurchmesser: 25mm
Länge nach Schrumpfen: 50mm

Anwendungsgebiete: Zur Abdichtung von Kabelenden gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und als Verunreinigungsschutz
Nutzen: Gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
Sichere Abdichtung durch thermoplastische Klebebeschichtung innen
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55..100 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,546*
€ 2,196*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,20*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,27*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,751*
€ 2,481*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.