Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp TEC 25/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp TEC 25/9
Lapp TEC 25/9
Artikel-Nr.:
     3517I-36213326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
TEC Abschlusskappen mit Klebebeschichtung innen dienen der sicheren Abdichtung von Kabelenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Durchmesser vor Schrumpfen
25 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
50 mm
Schrumpftemperatur
135 °C
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,546*
€ 2,176*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,18*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,26*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,751*
€ 2,461*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,176*
€ 2,58944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,856*
€ 2,20864
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.