| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36214622 Herst.-Nr.: 145024 EAN/GTIN: 4021103450246 |
| |
|
| | |
| Bodenständer +Abfallsackhalter 145024 Bodenständer mit Abfallsackhalterung. Putztuchrollenhalter für Werkstatt-Handtuchrollen bis 42cm Rollenbreite. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Form: | rund | Höhe: | 1060 mm | Breite: | 480 mm | Tiefe: | 550 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,82* | € 126,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,06* | € 137,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,33* | € 142,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,83* | € 145,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,37* | € 154,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|