Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,34 mm² 216-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-36228538
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-132
EAN/GTIN:
     4017332277594
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse für 0,34 mm² 216-132

Aderendhülse
Hülse für 0,34 mm² / AWG 24
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00606*
€ 0,00793*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00627*
€ 0,0082*
17 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00667*
€ 0,00873*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00678*
€ 0,00887*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00689*
€ 0,00902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.