Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 19"1U 2x7F-Verbinder UFB14F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontblende 19"1U 2x7F-Verbinder UFB14F
Frontblende 19"1U 2x7F-Verbinder UFB14F
Artikel-Nr.:
     6012-36467722
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533153
EAN/GTIN:
     8424450192283
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Frontblende 19"1U 2x7F-Verbinder UFB14F

Zubehör zur Vervollständigung der Installation innerhalb des Racks. Die benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
14
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
14
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,36*
€ 33,75*
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 33,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 34,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,50*
€ 38,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.