| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36757802 Herst.-Nr.: TRE2-EB EAN/GTIN: 4035138002943 |
| |
|
| | |
| BUS-Rufrelais TRE2-EB zur gezielten Ansteuerung von bauseitigen Signalgeräten, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen Feuchtigkeit schützen, potentialfreier Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 2 A), mit eigenem :BUS-Anschluss zur ortsunabhängigen Montage, Auswertung einer Steuerfunktion / mit Servicegerät einstellbar, Schaltzeit ab Werk: 1 Sekunde / mit Servicegerät einstellbar, 2- bzw. Weitere Informationen: | | Funktion: | steuern/regeln | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Montageart: | Unterputz | Breite: | 52 mm | Höhe: | 52 mm | Tiefe: | 23 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 53,51* | € 69,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,53* | € 69,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,72* | € 69,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,15* | € 73,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,88* | € 75,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|