Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1
Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1
Artikel-Nr.:
     6012-36763896
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28061
EAN/GTIN:
     4015162280616
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1

Aufputzkasten aus Edelstahl für Audio-Türsprechstelle VT100TA. Abmessungen: 93 x 199 x 53mm.
Weitere Informationen:
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
93 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,05*
€ 63,68*
€ 5,46*
ab € 62,11*
€ 64,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,91*
€ 66,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 66,78*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,46*
€ 68,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.