Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopfmelder blaues Gehäuse AP/UP NT04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckknopfmelder blaues Gehäuse AP/UP NT04
Druckknopfmelder blaues Gehäuse AP/UP NT04
Artikel-Nr.:
     6012-36764173
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33206
EAN/GTIN:
     4015162332063
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Druckknopfmelder blaues Gehäuse AP/UP NT04

Druckknopfmelder, in blauem Gehäuse mit Aufschrift >Hausalarm<. Zur Aufputzmontage oder zur Befestigung auf einer Standard-Unterputzdose. Ausgang: Wechselkontakt NO/NC, max. 250V AC/ 3A. Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt. Rückstellung mit Schlüssel (1x im Lieferumfang). Lieferung inkl. Aufputzmontagekasten und Adapterplatte zur Montage auf der UP-Dose.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 39,08*
€ 4,00*
ab € 28,71*
€ 39,08*
€ 5,00*
ab € 30,47*
€ 40,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,70*
€ 40,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,41*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.