Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandauslösetaster Aufputz HAT 155 F AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandauslösetaster Aufputz HAT 155 F AP
Funkhandauslösetaster Aufputz HAT 155 F AP
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012-36771851
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-4100022-02-01
EAN/GTIN:
     4260432551556
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster

Funkhandauslösetaster Aufputz HAT 155 F AP

Aufputz Funkhandauslösetaster zur manuellen Alarmauslösung. Auswertung und Signalweiterleitung erfolgt über das Funkmodul FM 155 F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,68*
€ 115,69*
€ 5,46*
ab € 94,44*
€ 116,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 120,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,51*
€ 123,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,77*
€ 142,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hekatron
31-4100022-01-01
ab € 90,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.