Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverteilerdose ws Baldachin 66x24mm 88400 (136/0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverteilerdose ws Baldachin 66x24mm 88400 (136/0)
Deckenverteilerdose ws Baldachin 66x24mm 88400 (136/0)
Artikel-Nr.:
     6012-36813575
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88400
EAN/GTIN:
     4034451884007
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin

Deckenverteilerdose ws Baldachin 66x24mm 88400 (136/0)

Deckenverteilerdose Typ 136 in weiß, mit mittlerer Einführung zur Verschraubung. Zugentlastung und Schraube beigefügt, Material: schlagfester Thermoplast Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,20*
2 Tage
22
1
€ 4,98*
ab € 0,79*
€ 1,40*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.