Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 20x85mm Ba15d 30V 25W klar 41406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 20x85mm Ba15d 30V 25W klar 41406
Artikel-Nr.:
     6012-36852030
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41406
EAN/GTIN:
     4034451414068
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 20x85mm Ba15d 30V 25W klar 41406

Gr.1. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, Beleuchtung in Haushaltsgeräten. Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
30 V
Sockel:
BA15d
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,553*
€ 0,833*
10
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,45*
1
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 7,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.