Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe stromgesteuert 64339 A 105-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Reflektorlampe stromgesteuert 64339 A 105-10
Halogen-Reflektorlampe stromgesteuert 64339 A 105-10
Artikel-Nr.:
     6012-36869088
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321101600
EAN/GTIN:
     4008321101600
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
reflektorlampe osram

Halogen-Reflektorlampe stromgesteuert 64339 A 105-10

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
105 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
30000 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel mit reflektor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 16,38*
5 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 17,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 18,92*
1
€ 5,00*
ab € 13,28*
€ 19,09*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,06*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321105462
ab € 13,16*
Ähnlich
Osram
4008321105486
ab € 12,66*
Ähnlich
Osram
4008321186713
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.