Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37257931 Herst.-Nr.: 181215 EAN/GTIN: 8711893125665 |
| |
|
| | |
| HP J-Haken mit Flanschclip CAT48HP24 Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Drehlager zur Unterstützung verschiedener Richtungsverläufe des Kabels. Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 80 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Farbe: | grau | Ausführung flammwidrig: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Sammelhalter, kabelbefestigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,71725* | € 93,71725* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,41* | € 94,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,295* | € 94,465* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,8875* | € 96,1675* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,54* | € 97,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|