Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37451999 Herst.-Nr.: 8WH90401BB00 EAN/GTIN: 4001869346250 |
|
|
| | |
| Steckkupplung mittleres Element 8WH9040-1BB00 Steckkupplung mittleres Element selbstkonfektionierbar, mit Federzuganschluss, 0,08-2,5mm², Breite 5,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 5,2 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,81* | € 54,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,67* | € 57,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,14* | € 57,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,75* | € 58,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,49* | € 62,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|