Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Code Handle Ausführung B VK 8mm 492-08---11---7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Code Handle Ausführung B VK 8mm 492-08---11---7
Code Handle Ausführung B VK 8mm 492-08---11---7
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-37455978
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492-08---11---7
EAN/GTIN:
     4042203418141
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Code Handle Ausführung B VK 8mm 492-08---11---7

Als Zubehör gibt es Schlüsselrosetten in Europrofil- und Buntbartausführung.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Personen:
9
Leseverfahren:
Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,05*
€ 146,02*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 119,68*
€ 147,46*
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 148,67*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 123,59*
€ 152,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 154,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.