Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais Hochleistungs- 68.22.9.012.4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-37667937
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     682290124300
EAN/GTIN:
     8012823437606
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais

Printrelais Hochleistungs- 68.22.9.012.4300

Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schließer für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größer 3.6 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 40.000 VA (pro Kontakt), max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 4.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,45*
€ 31,22*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,703*
€ 33,523*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 33,86*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,50*
€ 35,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 338,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.