Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Printrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8939037
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     68.22.9.012.4300
EAN/GTIN:
     8012823435015
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schließer für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größer 3.6 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 40.000 VA (pro Kontakt), max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 4.600 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 2.2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 °C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 °C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 2.9 W, minimale Halteleistung 0.7 W, Spulenspannung 12 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0.90 bis 1.1 x Un, im Energiesparmodus: 0.95 bis 2.5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0.5 x Un, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
68.22.9.012.4300
Ident Code:
682290124300
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v dc, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,45*
€ 31,22*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,703*
€ 33,523*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 33,86*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,50*
€ 35,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 353,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.