Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A 10 galv.verz. 1516/001/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A 10 galv.verz. 1516/001/51
Federring Form A 10 galv.verz. 1516/001/51
Artikel-Nr.:
     6012-37758685
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/51 10
EAN/GTIN:
     4001796017667
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federring Form A 10 galv.verz. 1516/001/51

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,534*
€ 2,274*
€ 5,95*
ab € 2,136*
€ 3,146*
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,64*
€ 5,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.