Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelventilator DF600 Eco IP54 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trommelventilator DF600 Eco IP54 SL
Trommelventilator DF600 Eco IP54 SL
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-38053594
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306090
EAN/GTIN:
     4024397376995
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator

Trommelventilator DF600 Eco IP54 SL

Safeline - mobiler Trommelventilator für gewerblichen Einsatz, Spannung: 220-240 V~/50 Hz, Schutzart IP44, Stahl lackiert, Farbe: Matt schwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, Trommelneigung 360° (verstellbar), stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: -10 °C bis +45 °C, Kabel: 2,5 m, Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
600 mm
Farbe:
schwarz
Luftmenge unbelastet:
13000 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,123 kW
Breite:
750 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Windmaschine, windmaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
927
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 320,64*
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 330,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 334,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,68*
€ 334,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 282,94*
€ 337,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.