Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer m.Handtuchh. Wand BS 1800 Touch 2ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellheizer m.Handtuchh. Wand BS 1800 Touch 2ws/gr
Schnellheizer m.Handtuchh. Wand BS 1800 Touch 2ws/gr
Artikel-Nr.:
     6012-38057112
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39-18-00
EAN/GTIN:
     4011833500915
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Schnellheizer m.Handtuchh. Wand BS 1800 Touch 2ws/gr

Mit dem BS 1800 TOUCH gehört ein kaltes Badezimmer früh morgens der Vergangenheit an. Denn die einfach einzustellende Wochentags-Programmierung sorgt für ein rechtzeitiges automatisches einschalten des BS 1800 TOUCH. Die sehr flache Bauweise ist perfekt, um es auch in schmalen Bädern an der Wand anzubringen und wenig Platz zu verlieren. Zusätzlich hat es noch einen Handtuchhalter mit Trocknungsfunktion, sowie Haken um Handtücher aufzuhängen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandgerät
Heizleistung:
1800 W
Versorgungsspannung:
230 V
Position Bedienpanel:
vorne
Breite:
300 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2,2 kg
Schutzart (IP):
IP24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,57*
€ 124,71*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 101,84*
€ 125,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 129,59*
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 153,16*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 125,43*
€ 157,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.