Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH0013TBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-38065104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBH0013TBF
EAN/GTIN:
     5027590335072
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrennschalter 160a

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH0013TBF

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, horizontal, 60 mm Sammelschienenmontage, Kabelklemme, oben, Rahmenklemmen, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0,064 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0,08 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,01*
€ 78,85*
€ 5,46*
ab € 62,08*
€ 78,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 81,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,89*
€ 82,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,58*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125NHG00B-400
ab € 4,66*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
160NHG00BI-400
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
16NHG000B-400
ab € 3,50*
Zubehör
Eaton
16NHG000BI
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
20NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
25NHG000B-400
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
25NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
2NHG000B
ab € 3,09667*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI-400
ab € 4,19*
Zubehör
Eaton
50NHG000B-690
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
50NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
6NHG000B-690
ab € 3,54*
Zubehör
Eaton
80NHM00B
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.