Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendüse 35mmSystem Metall 417035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendüse 35mmSystem Metall 417035
Fugendüse 35mmSystem Metall 417035
Artikel-Nr.:
     6012-38159641
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     417035
EAN/GTIN:
     4011240417035
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen

Fugendüse 35mmSystem Metall 417035

Fugendüse aus Stahl, Länge: 25 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,85*
€ 41,17*
1
€ 5,46*
ab € 31,16*
€ 41,58*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,04*
€ 42,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,59*
€ 44,68*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
417011
ab € 5,34*
Ähnlich
Electrostar
417028
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.