Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACK UPS PRO 650VA BR650MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
APC Back-UPS PRO BR650MI – USV, 6x C13 Ausgang, USB, 650VA
Artikel-Nr.:
     6012-38366010
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR650MI
EAN/GTIN:
     0731304346937
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

BACK UPS PRO 650VA BR650MI

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese USV mit 650 VA verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, die eine USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz bieten. Es verfügt über einen integrierten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 25 Minuten. Seine Abmessungen betragen 19 x 9,1 x 31 cm und das Gewicht 6,4 kg.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50 Hz
Ausgangswirkleistung:
390 W
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Leistungsaufnahme:
390 W
USB-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups, ups
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,71*
€ 160,79*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 130,56*
€ 161,40*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 134,36*
€ 166,51*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 173,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 199,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.