| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38461898 Herst.-Nr.: 1221594 EAN/GTIN: 4063151310547 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch E-WMS 9,5 (E#1221594 Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 3,2 ... 8,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 80 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 3,2..9,5 mm | Kabeldurchmesser: | 3,2..9,5 mm | Breite: | 16 mm | Farbe: | gelb | Fluoreszierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,58* | € 589,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 509,83* | € 589,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 517,39* | € 594,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 538,09* | € 620,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 551,84* | € 635,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|