Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch FL 2516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Ethernet Switch FL 2516
Industrial Ethernet Switch FL 2516
Artikel-Nr.:
     6012-38466858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1043496
EAN/GTIN:
     4055626611662
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch

Industrial Ethernet Switch FL 2516

Managed Switch 2000, 16 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
116,527182 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.172,40*
€ 1.211,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.195,90*
€ 1.239,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.220,83*
€ 1.265,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.225,63*
€ 1.298,86*
Frei Haus
ab € 1.223,33*
€ 1.306,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,20*
€ 1.505,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,95*
€ 1.501,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,41*
€ 1.484,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,46*
€ 1.470,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,83*
€ 1.452,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 221,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.884,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 413,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.