Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38568945 Herst.-Nr.: IS 1511 WH EAN/GTIN: 8021098002785 |
| |
|
| | |
| Dampfbügelstation CareStyle1Pro IS 1511 WH ws SuperCeramic Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie, Desinfektionsfunktion, abnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank, Konstanter Dampf von 110 g/min, Dampfdruck 5,5 bar, Dampfstoß von 360 g/min, Präzisionsthermostat-Knopf, Easy CalcClean System mit Erinnerungsfunktion, Digitales Anti-Tropf-System, Automatische Sicherheitsabschaltung, Desinfektionsfunktion, weiß/grau Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 2200 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,81* | € 117,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 97,09* | € 117,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,72* | € 119,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,95* | € 122,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|